Laser holog oog LGH, 10 mm, 0,0001 mm, kleine meetkracht

Artikelnummer: 542-716D
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
Artikelnummer 542-716D
EAN/GTIN 4946368712277
Nummer fabrikant 542-716D
L-nummer L40700 651
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De uiterst nauwkeurige ″Laser-Hologage″-knop biedt u de volgende voordelen: De Mitutoyo ″Laser-Hologage″ is een uiterst nauwkeurige knop die gebruikmaakt van een holografisch meetsysteem dat werkt volgens het principe van interferentie van laserlicht op een lijnrooster. De ″Laser-Hologage″ kan zowel worden gebruikt als meetinstrument voor het meten van zeer nauwkeurige onderdelen en als verplaatsingsopnemer in extreem nauwkeurige positionerings- en controlesystemen.

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 10
Nauwkeurigheid: 0,2 µm
Herhaalbaarheid: 0,1 µm
Max. Reactiesnelheid: 700 mm/s mm/s
Meetkracht: 0,12 N Meetpen naar beneden/ - / -.
Leveringsomvang: met display