Eenhandklem, tot 600 mm klembereik, met 85 mm ausladung

Artikelnummer: 517-600K
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 517-600K
EAN/GTIN 4027474039967
Nummer fabrikant 517-600K
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De eenhandsklem van de serie 517 wordt gebruikt om meerdere werkstukken samen te klemmen en vast te houden. De eenhandsklem wordt voornamelijk in de houtsector gebruikt. De eenhandsbediening zorgt voor maximale flexibiliteit. De beschermkappen garanderen een delicate omgang met het werkstuk. Dankzij de 2-componenten kunststofgreep wordt ergonomisch werken mogelijk gemaakt.
  • Eenhandige bediening om te spannen en los te maken via twee aparte bedieningselementen
  • Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststofgreep

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 600 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 23 5/8
  • Materiaal Griff: Aluminium / kunststof
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Nee
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 85 mm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 19 x 6
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 600 mm / 85 mm