Meethefboom, horizontaal, kleine uitvoering, 0,04", 0,001", D=4/9,52 mm as, met houder

Artikelnummer: 513-518-10T
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
Meettechniek analog
Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 513-518-10T
EAN/GTIN 4946368850580
Nummer fabrikant 513-518-10T
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roterende schaal voor eenvoudige nulpositie.
  • Precisietandwielen met juwelenlagers zorgen voor een soepele en nauwkeurige meting.

Kenmerk:

  • hardmetalen punt ø 2 mm nr.: 103007
  • Afwijking weergeven over een bereik van één omwenteling: ±0.001″
  • Functies: Heel set
  • Hysterese: 1″
  • L1: 26,5mm
  • L2: 23 mm
  • D ⌀ : 29,2mm
  • C: 63,2mm
  • Meetinsert: Schroefdraad M 1,7 x 0,35
  • Levering: In een box met schacht ø 4/9,52 mm, meetinsert ø1,2,3 mm, klem en houder
  • Model met draaiknop: 0-20-0
  • Digitaal/Analoog: analoog
  • Schaalverdelingswaarde: 0,001″
  • Inch/Metrisch: Inch
  • Gewicht: 50g
  • Meetkracht: ≤ 0,3N
  • Meetbereik: 0,04″
  • R MPE (herhaalnauwkeurigheid): ±0,0004″

Geschikte producten