Grens-Draadpenkaliber EG M 20 - 6H mod.

Artikelnummer: 512677
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2280
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2280
Kwaliteit 6
Tolerantieveld h
Tolerantieklasse 6h
Draadsoort M
Schroefdraad M20
Producttype Draad-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 512677
EAN/GTIN 4046122126866
Nummer fabrikant 512677
L-nummer L40130 1337
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Grens-Penkaliber / LD EG M 20 tolerantie 6H mod. DIN 8140 volgens DIN 2280 tot nominaal Ø 40 mm