Momentsleutel ∙ 4 % ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 545 mm ∙ 40 – 200

Artikelnummer: 5122-2CLT
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
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
maximaal draaimoment 200 Nm
Totale lengte L 545 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5122-2CLT
EAN/GTIN 4000896104192
Nummer fabrikant 5122-2CLT
L-nummer L60140 1845
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kliklens type met groot display in het kijkvenster waarborgt de betrouwbaarheid voor de gebruiker
  • ± 4 % nauwkeurigheid van de schaalwaarde (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
    Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
  • Omschakelratel
  • Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel en veilig door het draaien van de handgreep
  • Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
  • Drie posities, grote cijfers voor de afleesbare momentinstelling
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
  • Oppervlak: hardverchroomd
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 545 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.35 kg
  • Nm min.-max.: 40 – 200 Nm
  • Afwijking: 4 %
  • Schaalverdeling (Nm): 1 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 9.0 – 47.4 kg
  • Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11.25°)
  • Kopdikte a: 19.6 mm
  • Kopbreedte b: 44 mm
%DEL%DEL

Downloads en documenten

Geschikte producten