2-punts interne fijnheidsmeter Boorgatmeter voor korte lengtes, 100-160 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 511-769-20
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 511-769-20
EAN/GTIN 4946368855158
Nummer fabrikant 511-769-20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een compacte en lichte peillood door de korte lengte onder het handvat. Het biedt u de volgende voordelen: Een lange zuigerslag zorgt voor een verbazingwekkende nauwkeurigheid. De contactpunten zijn gemaakt van hardmetaal, en garanderen een hoge duurzaamheid. Een grote handgreep vermindert de warmteoverdracht van de operator met 50%.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 100 - 160
Gradatie: 0.01 mm
Herhaalbaarheid: 0,5 µm
Inch/Metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in doos incl. kunststofdeksel voor meetklokken