Functioneel onderhemd CROSSOVER Hamar, Unisex, Zwart, Maat S

Artikelnummer: 50561-940-09 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 50561-940-09 S
EAN/GTIN 5711074192892
Nummer fabrikant 50561-940-09 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichtgewicht materiaal
  • Naadloos product zonder storende naden of vastgenaaide wasinstructies
  • Het effectieve vochttransport houdt het lichaam droog en vermindert het risico op bevriezing
  • Snel drogen - belangrijk om het lichaam niet te koelen
  • de elasticiteit maakt de pasvorm geschikt voor zowel mannen als vrouwen

Kenmerk:

  • Laag gewicht
  • Moderne pasvorm
  • Vochttransport COOLMAX® HET HELE SEIZOEN met Duoregulation™ - het product isoleert zowel in koude als in warmte
  • Flexibel materiaal dat zich aanpast aan de vorm van het lichaam
  • Sneldrogend
  • Ronde hals
  • Geschikt voor zowel mannen als vrouwen
  • Hoog comfort zonder zijnaden (Gr
  • S-XL)
  • Zorginstructies zijn ingevlochten – dus geen vervelende labels
  • Samenstelling van de stof: 75% polyester (COOLMAX® ALL SEASON)/17% polyamide/8% elastaan (LYCRA®)
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 185 g/m²
  • Gebreide stof.
  • Borstomtrek: 92 cm / 36 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging