Dubbele tasterpunt ⌀ 3,5 mm, Totale lengte: 34mm

Artikelnummer: 499263 34
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 34 mm
Tasterpuntradius 25 µm
Hoek tasterpunt 12 graden
Producttype Taster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 499263 34
EAN/GTIN 4045197954633
Nummer fabrikant 499263 34
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Tasterpuntopname nr. 499260 maat 3,5.

Accessoires:

Pocketweegschaal nr. 479446 gr. 150 voor het inmeten van het tasterpunten.