Miniprocessor/printer DP-1 VA, Type: DP1VA

Artikelnummer: 498701 DP1VA
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: Digimatic-interface; RS232C-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting Digimatic-interface; RS232C-aansluiting
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Dataprinter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 498701 DP1VA
EAN/GTIN 4946368728476
Nummer fabrikant 264-505D
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Snelle, geluidsarme dataprinter. Grote, goed leesbare tekens. Tijdgestuurd inlezen van meetwaarden (timerfunctie). Gegevensregistratie tot 9999 waarden. Thermisch papier met langdurige stabiliteit. Uiterst compact. Start met één druk op de knop. Werkt op netvoeding via 6-V-adapter, accu of batterijen. Datalogger-functie met tijdstempel. Afdrukken en gegevensoverdracht gelijktijdig mogelijk. Compatibel met meetinstrumenten met Digimatic 2-formaat.
Af te drukken gegevens: meetwaarden; goedkeur- / afkeurwaarden, gegevenshoeveelheid, min.- / max.-waarde, bereik; gemiddelde, standaardafwijking, aantal uitschotexemplaren, uitschotpercentage, procesgeschiktheidsindex, histogram, ingreepcriteria; datum en tijd.

Toepassing:

Vastleggen, printen en statistisch evalueren van meetgegevens van kleine meetinstrumenten met Digimatic-interface.

Levering:

Inclusief 1 rol thermisch papier, draagriem en netadapter.

Accessoires:

Thermisch papier nr. 498710, voetschakelaar nr. 498780. Accu (4 st.) nr. 081570 maat LR6, batterijen (4 st.) nr. 081561
maat LR6.

Downloads en documenten

Geschikte producten