Rabitz tang

Artikelnummer: 495A.28EL
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
Producttype Nijptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 495A.28EL
EAN/GTIN 3148516784872
Nummer fabrikant 495A.28EL
L-nummer L60130 7710
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Halfstijve en afgeronde poten voor snel draaien in de hand
  • Lange levensduur van messen gehard tot 60/62 HRC
  • ″Hoogfrequent″ geharde messen
  • Snijbereik van messen: Tot 4,5 mm diameter voor zachte draad, max. 160 kg/mm² voor harde draad
  • Gebrand, kopvlakken gepolijst

Kenmerk:

  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 12,0
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 280
  • [g]: 450