M12FPP2BG2-502X

Artikelnummer: 4933500138
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
Artikelnummer 4933500138
EAN/GTIN 4058546573027
Nummer fabrikant 4933500138
L-nummer L01870 118897
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • M12FPD2 accu-KOMPAKT-boor
  • Uiterst compact ontwerp met een lengte van 152 mm voor gemakkelijke toegang in krappe ruimtes
  • 45 Nm koppel - uitstekende verhouding tussen prestaties en grootte
  • Hoogwaardige metalen spankop van 13 mm voor snelle bitwisseling en bitbescherming
  • Mechanical glijkoppeling met 13 koppelinstellingen, plus boorstap en één stootboorstap
  • Oplaadindicator voor de batterij, metaal-riemclip en LED-lampje
  • Het DNA van ons Fuel™ platform bepaalt de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE®’s PowerState™ borstelloze motor, Redlithium™ technologie en Redlink Plus™ elektronica leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid
  • Compatibel met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen
  • M12FHAC16 accu-combihamer
  • Compacte en uitgebalanceerde 12 V boorhamer met 1,15 J slagenergie
  • 4 bedrijfsmodi: Roterende hamer, hamer alleen, rotatie alleen en selecteerbare werkpositie van de beitel (Variolock) voor maximale veelzijdigheid
  • Anti-vibratiesysteem (AVS) voor minder vermoeidheid en trillingen bij de gebruiker. Een extra trillingsdempende zijhandgreep vermindert de trillingsbelasting nog verder
  • Geoptimaliseerd hamerboren tot 10 mm
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid
  • Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

Levering:

1 x M12FPD2 accu-compacte slagboormachine, 1 x M12FHAC16 accu-combi-hamer, 1 x M12B2 accu, 1 x C12C acculader, 1 x transportkoffer