Omschrijving:
- Uitstekende zaagsnelheid in hardhout in vergelijking met eenhands kettingzagen met benzine of snoer
- Hoog koppel voor snel zagen in veeleisende materialen en constante snelheid onder hoge belasting zonder vast te lopen
- FUEL™-technologie voor volgas in minder dan 1 seconde
- Tot 150 zaagsneden in cederhout van 10 x 10 cm met één M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah accu
- Klein, compact ontwerp en geoptimaliseerde balans maken hem perfect voor boomverzorgingstoepassingen
- Gevoelige snelheidsregeling geeft de gebruiker volledige controle over het vermogen
- Veiligheidsriem voor snel bevestigen en verwijderen
- Ergonomisch gevormde handgreep voor comfortabel werken in verschillende posities
- Geïntegreerde opbergruimte voor steeksleutels en gemakkelijk bereikbare kettingspanners
- Metalen klauwaanslag voor een betere hefboomwerking tijdens het zagen
- Eenvoudige smering van de ketting: Verliesvrij reservoir, eenvoudig te vullen en eenvoudige vulniveauregeling
- Geleverd met 76 ml olie, zaagketting en zwaard bescherming
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en biedt verbeterde prestaties en een langere looptijd. Deze gereedschappen zijn ontworpen voor een maximale samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu’s
- Compatibel met alle MILWAUKEE® M18™ batterijen
Kenmerk:
- Accu: Li-ion
- Accucapaciteit: 8 Ah
- Aantal meegeleverde batterijen: 2
- Aantal aandrijfkoppelingen: 59
- Bestandsgrootte: 4 mm
- Geleverd in: in doos
- Gewicht inclusief accu: 4,7 (M18 HB8) kg
- Deeldikte: 1,1 mm
- Kettingsnelheid: 15 m/s
- Kettingsteek: .325 inch
- inhoud van de olietank: 0,2 l
- Lengte van het zwaard: 35 cm
- Spanning: 18V
- UN-nummer: UN 3481
Levering:
2 x M18 FB8 accu’s, M12-18 FC acculader, in doos, 76 ml olie, zaagketting, zaagbladbescherming