M18FCHSC-122 accu-kettingzaag

Artikelnummer: 4933499219
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
Artikelnummer 4933499219
EAN/GTIN 4058546563837
Nummer fabrikant 4933499219
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met de kracht van een benzinekettingzaag voor bijna alle typische toepassingen
  • Dankzij Fuel™ technologie kan de snelheid van de zaag behouden blijven tijdens de meest veeleisende toepassingen en slaat het apparaat niet af
  • Het HIGH OUTPUT™ gereedschapssysteem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert meer vermogen en langere looptijden. Deze gereedschappen zijn ontworpen om de voordelen van HIGH OUTPUT™ en FORGE™ batterijen te maximaliseren
  • Tot 150 zaagsneden in 10 x 10 cm zacht hout met één M18™ 12.0 Ah accu
  • 30 cm blad maakt het mogelijk om zelfs in kleine ruimtes te werken
  • Traploze toerentalregelaar maakt volledige controle over het uitgangsvermogen mogelijk
  • Metalen klauwaanslag voor een betere hefboomwerking tijdens het zagen
  • Eenvoudige smering van de ketting: Verliesvrij reservoir, eenvoudig te vullen en eenvoudige vulstandregeling
  • 100% systeem compatibel met het MILWAUKEE® M18™ productassortiment

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Accucapaciteit: 12 Ah
  • Bestandsgrootte: 4 mm
  • Geleverd in: in doos
  • Deeldikte: 1,1 mm
  • Kettingsnelheid: 12,4 m/s
  • Kettingsteek: 3/8 inch
  • Lengte van het zwaard: 30 cm
  • Spanning: 18V
  • UN-nummer: UN 3481

Levering:

2 x M18 FB12 accu’s, M12-18 FC oplader, in doos, 76 ml olie, ketting, kettingbescherming (zaagblad)