M18ONEFHIWF12-0 accu-slagschroefmachine

Artikelnummer: 4933499163
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
Artikelnummer 4933499163
EAN/GTIN 4058546530327
Nummer fabrikant 4933499163
L-nummer L01870 118547
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtige koppel van 1.356 Nm in een compact ontwerp: Slechts 213 mm lang
Met DE RIJREGELING kunt u snel schakelen tussen 4 schakelfasen met verschillende toerental- en koppel-instellingen
Niveau 4 – voor een optimale combinatie van vermogen en precisie bij het losdraaien van schroeven met een opbreekkoppel van 1898 Nm en 750 min¹ voor een goede controle
Regel toerental en koppel afzonderlijk
ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking- en asset management platform voor uw tools. ONE-KEY™ biedt ook een tool lock op afstand. Met de bediening van het gereedschap kunt u het gereedschap nauwkeurig aanpassen aan de toepassing
M18 FUEL™ is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers. De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie belangrijke componenten - de POWERSTATE™ borstelloze motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica. Door deze drie MILWAUKEE®-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke duurzaamheid
1/2”-aansluiting voor veerringen
100% systeem compatibel met het MILWAUKEE®-M18™ productassortiment

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de met :
  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Geleverd in: HD box
  • gewicht met accu (EPTA): 3,3 (M18 B5) kg
  • Onbelast toerental: 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 min-1
  • Max. Draaimoment: 130 / 400 / 1356 / 1356 Nm
  • Max. Draaimoment: 1356 Nm
  • Max. losdraaikoppel: 1898 Nm
  • Max. Schroefdiameter: M33
  • Aantal slagen: 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 min-1
  • Spanning: 18 V
  • Gereedschapsopname: 1/2 inch

Levering:

Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de met :

Geschikte producten