M18ONEFSZ-0 accu-reciprozaag

Artikelnummer: 4933499161
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
Artikelnummer 4933499161
EAN/GTIN 4058546530303
Nummer fabrikant 4933499161
L-nummer L01870 118546
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

M18FSZ, maar met ONE-key™ technologie
Maakt verbinding met de ONE-key™ app via BLUETOOTH ®
Volledige aanpassing van de gereedschapsinstellingen via de ONE-KEY™ app om de tool aan te passen aan uw exacte vereisten
ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking- en asset management platform voor uw tools. ONE-KEY™ biedt ook een tool lock op afstand
Stuurbare zachtaanloop voor maximale controle en snelheid
Langere levensduur van de zaagblad dankzij materiaalgeschikte optimalisatie van de slagsnelheid
motorrem stopt automatisch de zaagblad nadat de snede is voltooid wanneer de materiaal wordt verlaten
Sla maximaal 3 afzonderlijke profielen op in het interne geheugen van het apparaat, zodat u snel kunt overschakelen
100% systeem compatibel met het MILWAUKEE®-M18™ productassortiment

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de met :
  • Accu: Li-ion
  • Geleverd in: HD box
  • gewicht met accu (EPTA): 3,8 (M18 B5) kg
  • Slaglengte: 32 mm
  • Slagen per minuut onbelast: 0-3000 min¹
  • Max zaagdiepte in aluminium: 25 mm
  • Max. zaagdiepte in non-ferrometaal: 25 mm
  • Max. zaagdiepte in metalen buizen: 150 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 20 mm
  • Max. zaagdiepte in zacht hout: 300 mm
  • Spanning: 18 V

Levering:

Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de met :

Geschikte producten