M12FPP2X2-402X Power-pakket

Artikelnummer: 4933498741
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
Artikelnummer 4933498741
EAN/GTIN 4058546526108
Nummer fabrikant 4933498741
L-nummer L01870 118543
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

M12FPD2-0 accu-KOMPAKT-boor
Uiterst compact ontwerp met een lengte van 152 mm voor gemakkelijke toegang in krappe ruimtes
45 Nm koppel - uitstekende verhouding tussen prestaties en grootte
Hoogwaardige metalen spankop van 13 mm voor snelle bitwisseling en bitbescherming
Mechanical glijkoppeling met 13 koppelinstellingen, plus boorstap en één stootboorstap
Oplaadindicator voor de batterij, metaal-riemclip en LED-lampje
Het DNA van ons Fuel™ platform bepaalt de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE®’s PowerState™ borstelloze motor, Redlithium™ technologie en Redlink Plus™ elektronica leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid
Compatibel met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

M12FCIWF12G3-0 accu-slagschroefmachine
Hoge vermogensdichtheid: 542 Nm vast koppel en een losdraaikoppel van 1491 Nm bij medium koppel
Een gewicht van 1 kg zonder accu en een lengte van 122 mm betekent betere toegang en minder vermoeidheid
3.000 omwentelingen per minuut voor een hoge afgiftesnelheid
DRIVE CONTROL™ stelt u in staat snel te schakelen tussen 4 schakelfasen met verschillende snelheid- en koppel-instellingen
regelaars voor eenvoudige selectie van snelheidsinstellingen met één hand
Tri-LED’s voor schaduwvrije verlichting van het werkgebied
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid.
Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

Kenmerk:

  • Inhoud: 2 x M12 B4-batterijen, C12 C, HD-doos
  • Accu: Li-ion
  • Accucapaciteit: 4 Ah
  • Geleverd in: HD box
  • Spanning: 12 V

Levering:

1 x M12FPD2 accu-compacte slagboorschroevendraaier, 1 x M12FCIWF12G3 accu-slagschroevendraaier 1/2 inch, 1 x veiligheidsbril, krasvast en condensvrij, 3 x oordopjes met koord, 2 x M12B4 accu, 1 x C12C lader, 1 x HD-box

Geschikte producten