Omschrijving:
accu M18 FB12<br> 35 minuten supercharge tot 80% met de M18™ Dual Bay Super Charger, 45 minuten voor volledig opladen<br> COOL-CYCLE™: Het actieve koelsysteem maakt snelle koeling mogelijk voor minder stilstand<br> REDLITHIUM™ FORGE™ biedt de hoogste prestaties, het snelst opladen en de langste levensduur van REDLITHIUM™ batterijen<br> Robuuste behuizing die extra bescherming biedt tegen oliën, oplosmiddelen en vetten<br> Lange levensduur voor de meeste ladingen en de beste prestaties over de gehele levensduur van de batterij<br> Verhoogde looptijd voor veeleisende toepassingen<br> Compatibel met alle M18™ tools in het assortiment<br> Verbeterde oplaadniveau-indicator die goed leesbaar is in direct zonlicht<br> REDLINK™ intelligentie: Onze accucircuits bieden optimale prestaties en overbelastingsbeveiliging door volledige systeemcommunicatie tussen de tool, accu en lader<br> Dubbele supersnellader M18 DBSC<br> Tot 6 keer sneller tot 80% opladen voor meer productiviteit<br> OPLADEN ADAPT™ : Adaptive Charge Distribution zorgt voor adaptief gelijktijdig opladen van meerdere batterijen om de productiviteit te verhogen<br> REDLINK™ intelligentie: De lader communiceert met de accu voor optimale laadsnelheid en prestaties<br> Gelijktijdig opladen van twee M18™ batterijen<br> Compatibel met alle M18™ batterijen<br> COOL-CYCLE™: Het actieve koelsysteem zorgt voor een snelle koeling en dus voor minder uitvaltijd. De actieve koelfunctie werkt met batterijen die COOL-CYCLE™ geschikt zijn
Kenmerk:
- Inhoud: 2 x M18 FB12-batterijen, M18 DBSC lader, in doos
- Accu: Li-ion
- Accucapaciteit: 12 Ah
- Aantal meegeleverde batterijen: 2
- Voor Li-Ion-batterijen: Ja
- Voor NiCd-batterijen: Nee
- Voor NiMH-batterijen: Nee
- Geleverd in: in doos
- lader (laadtijd): 45 min
- Laadstroom: 19 Ah
- Spanning: 18 V
Levering:
2 x M18 FB12-batterijen, M18 DBSC lader, in doos