M18SIC60SCHDR-0 Kanaalinspectiecamera

Artikelnummer: 4933493955
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
Artikelnummer 4933493955
EAN/GTIN 4058546511159
Nummer fabrikant 4933493955
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met het modulaire Milwaukee camerasysteem kunt u de camera aanpassen aan uw specifieke eisen op het werkterrein
De nieuwe 25 mm HDR-camera (High Dynamic Range) garandeert betere beelden bij weinig licht
60 m lang, 10 mm dikte-duwstang voor eenvoudigere toegang tot langere afstanden, maar nog steeds flexibel genoeg om door bochten van 50 mm 90 graden te lopen
Volledig gesloten trommels voor betere bescherming tegen vuil
Rubberen standaard voor het plaatsen van de trommel op de achterkant
Uitschuifbare handgreep voor eenvoudiger transport
Ingebouwde sonde voor eenvoudige plaatsing: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz voor gebruik met alle gangbare volgapparaten
Ingebouwde geleiding voor het lokaliseren van de duwstang
12 LED’s voor betere verlichting van afvoerleidingen
Wordt geleverd met 1x 75 mm skid en 1x 100 mm skid

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de met :, in doos, 75 mm glijplaat, 100 mm glijplaat
  • Aantal meegeleverde batterijen: Er worden geen batterijen meegeleverd
  • Geleverd in: in doos
  • Gewicht: 16,6 kg
  • Kabeldiameter: 10 mm
  • Resolutie van de camera: 1080 px
  • Lengte camerakabel: 60 m
  • Camerakopdiameter: 25 mm
  • Max. Buisdiameter: 160 mm
  • Buisdiameter: 50-160 mm
  • Beschermingsklasse camerakop: IP67
  • Sondefrequentie: 512, 640, 33000 Hz
  • Volgfrequentie: 33, 83 kHz

Levering:

Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de met :, in doos, 75 mm glijplaat, 100 mm glijplaat

Geschikte producten