M18BLHIWF12-0X Accu-slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933492787
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933492787
EAN/GTIN 4058546476588
Nummer fabrikant 4933492787
L-nummer L01870 118159
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Levert een vast koppel van 1085 Nm en een loskoppel van 1627 Nm
  • De 222 mm lange behuizing biedt betere toegang in nauwe brootsen
  • Geïntegreerde LED-verlichting voor het verlichten van het werkgebied
  • Een snelheid van 1750 tpm om het werk snel en efficiënt te doen
  • Flexibel batterijsysteem: Compatibel met alle MILWAUKEE® M18™ batterijen

Kenmerk:

  • Spanning: 18 V
  • Gereedschapsopname: 1/2 inch

Levering:

Geen batterijen inbegrepen, geen lader inbegrepen, HD box

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen