M18MDBSC Mobiele acculader

Artikelnummer: 4932498557
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
Artikelnummer 4932498557
EAN/GTIN 4058546524265
Nummer fabrikant 4932498557
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lader speciaal ontwikkeld voor gebruik in voertuigen en aanhangers voor transport
  • Tot 6 keer sneller opladen tot 80% in vergelijking met standaard opladers voor meer productiviteit
  • Laadt de M18™ FORGE™ 6.0 Ah batterij op tot 80% in 15 minuten, 35 minuten voor de M18™ FORGE™ 8.0 & 12.0 Ah batterij
  • Adaptieve laadverdeling maakt adaptief, gelijktijdig laden van meerdere accu’s mogelijk om de productiviteit te maximaliseren
  • REDLINK™ intelligentie, de lader communiceert met de batterij om optimale laadsnelheid en prestaties te garanderen
  • M18™ Max 5.0 Ah accu’s worden gelijktijdig opgeladen met dezelfde laadsnelheid, M18™ Min 5.0 Ah accu’s worden gelijktijdig opgeladen, maar de accu die het eerst is aangesloten heeft prioriteit en wordt opgeladen met een hogere laadsnelheid
  • Compatibel met alle M18™ accu’s
  • 4 bevestigingspunten voor permanente voertuigmontage
  • Het COOL-CYCLE™ actieve koelsysteem zorgt voor snelle koeling en dus minder stilstandtijd De actieve koelfunctie werkt met accu’s die geschikt zijn voor COOL-CYCLE™
  • Kabelopslag
  • Accu’s klikken in de lader

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Stroombron: AC
  • Voor Li-Ion-batterijen: Ja
  • Voor NiCd-batterijen: Nee
  • Voor NiMH-batterijen: Nee
  • Gewicht: 2,65 kg
  • Oplaadaansluiting: 2 x M18™
  • Laadstroom: 19 Ah
  • Type lading: Simultaan
  • laadtijd M18 2,0 Ah accu: 27 min
  • laadtijd M18 3,0 Ah accu: 35 min
  • laadtijd M18 4,0 Ah accu: 52 min
  • laadtijd M18 5,0 Ah accu: 59 min
  • laadtijd M18 5,5 Ah accu: 35 min
  • Laadtijd M18 FORGE 12,0 Ah accu: 45 min
  • Laadtijd M18 FORGE 6,0 Ah accu: 25 min
  • Laadtijd M18 FORGE 8,0 Ah accu: 45 min
  • Spanning: 18V
  • Wandmontage mogelijk: Ja