Omschrijving:
ontwerp met 90 tanden, 4 retourhoeken voor gemakkelijker werken in krappe ruimtesFOUR FLAT™ anti-roll ontwerpGestempelde maten voor een goede identificatieComfortabele drielobbige schroevendraaierhandgreep voor maximaal gebruikerscomfort en een hoge vermogensoverdrachtSHOCKWAVE™ slagvaste schroevendraaierbits
Kenmerk:
- Inhoud: 1/4 inch ratel, 1/4 inch drielobbige schroevendraaier handgreep, 1/4 inch standaard zeskantsleutels: verlengstukken van 5,5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 1/4 inch: 76 mm, 152 mm, SHOCKWAVE™ vandalismebestendige bits: SL 4,5, SL 5,5, SL 6,5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX40, universele verbinding, SHOCKWAVE™Adapter 1/4 inch zeskant naar 1/4 inch vierkant
- Aantal delen: 38
- Gereedschapsopname: 1/4 inch
Levering:
1/4 inch ratel, 1/4 inch drielobbige schroevendraaier handgreep, 1/4 inch standaard zeskantsleutels: verlengstukken van 5,5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 1/4 inch: 76 mm, 152 mm, SHOCKWAVE™ vandalismebestendige bits: SL 4,5, SL 5,5, SL 6,5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX40, universele verbinding, SHOCKWAVE™Adapter 1/4 inch zeskant naar 1/4 inch vierkant