Set steeksleutels (12)

Artikelnummer: 4932492714
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
Artikelnummer 4932492714
EAN/GTIN 4058546475857
Nummer fabrikant 4932492714
L-nummer L01780 2818
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slank ontwerp voor optimale toegankelijkheid
  • Afgeronde T-vormige handgreep voor optimaal comfort voor de gebruiker
  • Kleurgroottemarkeringen voor eenvoudigere identificatie
  • Hoogwaardige verchroomde platen voorkomen roestvorming
  • In robuuste roltas met montagebeugels

Kenmerk:

  • Aantal onderdelen: 12

Levering:

6 x 7 mm, 32 x 9 mm, 10 x 11 mm, 22 x 21 mm, 23 x 18 mm, 19 x 17 mm, 15 x 16 mm, 20 x 12 mm, 13 x 14 mm, 25 x 28 mm, 27 x 29 mm, 30 x 8 mm