Característica:
- Contenido: Puntas de destornillador resistentes al impacto SHOCKWAVE™: 24 x 25 mm de longitud 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex de 4 mm / 1 x Hex de 5 mm. 16 x 50 mm de longitud 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 4 x 90 mm de longitud 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x portapuntas magnético SHOCKWAVE™ de 60 mm de longitud. 3 x brocas SHOCKWAVE™ resistentes a impactos ¼˝ Hex multimaterial: ⌀ 5 / 6 / 8 mm
Material fornecido:
SHOCKWAVE™ puntas de destornillador resistentes a impactos: 24 x 25 mm de largo 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x hexagonal de 4 mm / 1 x hexagonal de 5 mm. 16 x 50 mm de largo 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 4 x 90 mm de largo, 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x portabrocas magnético SHOCKWAVE™ de 60 mm de largo. 3 brocas SHOCKWAVE™ resistentes a los golpes, de 1/4 pulgadas y hexagonales, para múltiples materiales: Diámetro 5 / 6 / 8 mm