Platte houtboor 8x400 mm

Artikelnummer: 4932352489
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
8 mm
Totale lengte 400 mm
Producttype Houtboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932352489
EAN/GTIN 4002395371471
Nummer fabrikant 4932352489
L-nummer L00800 4572
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snel boren van grote diameters
  • Geschikt voor boren in hard en zacht hout en spaanplaat
  • Ideaal voor slotenmakers, elektriciens en verwarmingsmonteurs
  • 1/4 binnenzeskant (DIN E 6.3) voor directe bitopname en veilige passing in de boorhouder
  • Centreerpunt voor nauwkeurige positionering en twee secundaire snijkanten (niet voor 6 en 8 mm) voor de beste snijprestaties

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: FB 8 x 400 - 1 st
  • Asbevestiging: ¼˝ Hex