Osd2 hoekschroevendraaier (6) snp weergeven

Artikelnummer: 4932352321
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
Producttype Schroefvoorzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932352321
EAN/GTIN 4002395369805
Nummer fabrikant 4932352321
L-nummer L01850 2249
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het OSD 2 haakse schroevendraaier/boorhulpstuk is de ideale oplossing voor alle schroeftoepassingen op krappe en moeilijk bereikbare plaatsen
  • 1/4 magnetische binnenzeskant geschikt voor alle standaard 25 mm bits (C 6.3) en kogelbussen (E 6.3), met bitvergrendeling
  • Metalen tandwielhuis voor de hoogste precisie en de beste krachtoverbrenging
  • 360° draaibare handgreep met soft grip is geschikt voor rechts- en linkshandigen, met 4 vasthoudposities
  • 2-traps zeskant-ontvangstschacht geschikt voor 1/4 / (6 mm) zeskant-ontvangst of 10 mm zeskant-ontvangst
  • Industriële kwaliteit voor gebruik met snoerloos gereedschap, geschikt voor toepassingen tot 40 Nm koppel en een max
  • snelheid van 1750 min-1
  • De OSD 2 is geschikt voor zowel schroef- als boorwerkzaamheden
  • Lage hoogte van 51 mm voor werken in krappe ruimtes
  • De ideale oplossing voor alle schroefklussen op krappe en moeilijk bereikbare plaatsen
  • Voor gebruik met snoerloos gereedschap
  • Magnetische bithouder
  • 360° draaibare handgreep is geschikt voor rechts- en linkshandigen
  • Metalen tandwielhuis voor hoge precisie en lange levensduur
  • 90° schacht

Kenmerk:

  • Inhoud: 6 x OSD 2 (art. nr. 4932352320)
  • Verpakkingsinhoud: 6
  • Productvariant: CD OSD2 - 6 stuks