Onderbouw voor meetmicroscopen, Breedte×diepte: 1500X700mm

Artikelnummer: 492580 1500X700
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Werkbank hoogte: 840
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade: 100
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werkbank hoogte 840 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade 100
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Breedte 1.500 mm
Diepte 700 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Aantal lades 3
Belastbaarheid, verdeeld 1.000 kg
Gewicht 124 kg
Producttype Onderbouw

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 492580 1500X700
EAN/GTIN 4062406279929
Nummer fabrikant 492580 1500X700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing van gelast plaatstaal met werkblad van Eluplan donkergrijs, ABS-kantfineer 3 mm dik. Inclusief GARANT-sluitsysteem.

T.b.v.:

GARANT video-meetmicroscopen met meetbereik max. X=200 / Y=100.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links): 50; 300; 300 mm

Kleur:

Romp RAL 7035, lichtgrijs, lades RAL 7016, antracietgrijs.