Duo-meetschaal, Type: 1

Artikelnummer: 490440 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schaalverdeling van meetschaal macro 0,1 mm
Schaalverdeling van meetschaal micro 0,01 mm
Producttype Meetschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 490440 1
EAN/GTIN 4015478115497
Fabrikant/verantwoordelijke persoon A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 FORCHHEIM, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hardverchroomde schaalverdeling aan de onderzijde ter voorkoming van parallaxfouten. ‘Twee schalen in één’: macroschaal (⌀ 25 mm) en microschaal (⌀ 2,5 mm). Macroschaal voor aflezing bij 8× en 10× vergroting (nr. 490400; 490410).

T.b.v.:

Downloads en documenten

Geschikte producten