beschermhuls voor meethuls voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M20

Artikelnummer: 486515 M20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 2,5 mm
Schroefdraad M22×1 6g
Diameter 23,5 mm
Materiaal 1.4305
Producttype Beschermhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 486515 M20
EAN/GTIN 4046122634934
Nummer fabrikant 229767
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 12-20 resp. meethuls 486512 gr.12-20.