Reciprozaagblad 100x 14 mm metaal (5)

Artikelnummer: 48475181
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
Artikelnummer 48475181
EAN/GTIN 045242368235
Nummer fabrikant 48475181
L-nummer L01870 118639
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geoptimaliseerde tandgeometrie voor snelle zaagsneden en langere levensduur
  • Bimetaalkwaliteit met 8% kobalt zorgt voor optimale zaagprestaties en een lange levensduur
  • TOUGH NECK™ - reliëf op de houder versterkt het blad op het zwakste punt
  • 0,90 mm dun blad, ideaal voor snel en flexibel zagen

Kenmerk:

  • Bladlengte: 100 mm
  • Max. Snijprestaties in metalen buizen: 10 - 50 mm
  • Max. Snijvermogen in non-ferrometalen: 3 - 11 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 3 - 11 mm
  • Ref.nr..: S522BF
  • Snijcapaciteit roestvrij staal: 3 - 7 mm
  • Tanden per inch: 14
  • Tandsteek: 1,8 mm