Reciprozaagblad 300 x 8/12 mm Univ. (5)

Artikelnummer: 48475094
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
Artikelnummer 48475094
EAN/GTIN 045242368204
Nummer fabrikant 48475094
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Matrix II HSS tanden met 8% kobalt. Bimetaalontwerp voor de snelste zaagsneden en langste standtijd. Universele reeks toepassingen

Kenmerk:

  • Bladlengte: 300 mm
  • Max. Snijvermogen in hout met spijkers: 5 - 250 mm
  • Max. Snijvermogen in kunststofbuizen: 3 - 250 mm
  • Max. Snijvermogen in non-ferrometalen: 3 - 11 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 3 - 11 mm
  • Tanden per inch: 8/12
  • Tandsteek: 3,2/2,1 mm