ISD-E3 1.426-1.469-DTL Enkelbuis diepteboorkoppen met 2- en 4-draads buitenschroefdraad, drie gesoldeerde snijranden

Artikelnummer: 4826890
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 4826890
EAN/GTIN 7291075591187
Nummer fabrikant 4826890

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkop met WSP, totale lengte (OAL) 73,5 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 30 mm
  • Aansluiting draadmaat (Ts): TS-I11
  • Snijdiameter, max. (DCX): 37,3 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN): 36,21 mm
  • Totale lengte (OAL): 73,5 mm