ISD-E3 1.311-1.370-DTL Enkelbuis diepteboorkoppen met 2- en 4-draads buitenschroefdraad, drie gesoldeerde snijranden

Artikelnummer: 4826888
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 4826888
EAN/GTIN 7291075591163
Nummer fabrikant 4826888

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkop met WSP, totale lengte (OAL) 63,5 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 28 mm
  • Aansluiting draadmaat (Ts): TS-I10
  • Snijdiameter, max. (DCX): 34,8 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN): 33,31 mm
  • Totale lengte (OAL): 63,5 mm