ISD-E3 0.756-0.787-DTL Enkelbuis diepteboorkoppen met 2- en 4-draads buitenschroefdraad, drie gesoldeerde snijranden

Artikelnummer: 4826826
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 4826826
EAN/GTIN 7291075591033
Nummer fabrikant 4826826

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkop met WSP, totale lengte (OAL) 47 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 15,5 mm
  • Aansluiting draadmaat (Ts): TS-I3
  • Snijdiameter, max. (DCX): 20 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN): 19,21 mm
  • Totale lengte (OAL): 47 mm