SHOCKWAVE-boortje met spantanden 18 x 460 mm

Artikelnummer: 48136758
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
Producttype Bit met spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 48136758
EAN/GTIN 045242500994
Nummer fabrikant 48136758
L-nummer L00800 1668
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor gebruik met alle (accu)schroevendraaiers en (accu)slagschroevendraaiers
  • Het boren van gaten met een slagschroevendraaier vergt weinig inspanning en kan met één hand worden gedaan
  • Werken op ladders of boven het hoofd is daardoor veiliger
  • Een speciaal zonehardingsproces geeft de boor een extra harde schacht, een perfect flexibele spiraal voor torsie-overbrenging en een stabiele boorpunt voor langdurige stabiliteit, zelfs bij gebruik met slagmoersleutels
  • De nieuwe Milwaukee™ speciale snijkop is bij uitstek geschikt voor gebruik met slagmoersleutels dankzij de geharde schroefdraadpunt en hoofdsnijkant
  • De optimale hoek van 20° maakt een snelle spaanafvoer mogelijk, evenals een voortdurende zelfaanvoer
  • De gepolijste en gepoedercoate spiraal zorgt voor een optimaal spaanvervoer en een hogere booropbrengst
  • Boorsporen worden tijdens het nabewerken verwijderd, zodat het oppervlak zeer gelijkmatig is
  • De Lewis spiraal is optimaal voor een snel spaanvervoer door de grote, brede spiraalhelix
  • De geslepen snijkanten zijn ideaal om zuiver te boren
  • Scherpbare snijkanten
  • Met 7/16˝ montageschacht geschikt voor gebruik met 1/2 slagschroevendraaiers (adapter 48660061 vereist)
  • Geschikt voor hard- en zachthout, nat of behandeld hout, multiplex, spaanplaat, WPC-hout, gelijmd hout, tropisch hout zoals bongossi, iroko of teak

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 395
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: IAD 18 x 460 - 1 stuks
  • Afscherming: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R