{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN EN ISO 3650 | |
| Tolerantieklasse | 0 | |
| Hardheid | 65 HRC - 67 HRC | |
| Materiaal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal | |
| Aantal eindmaten | 8 | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | Eindmaat |
| Artikelnummer | 480200 8 | |
| EAN/GTIN | 4946368217000 | |
| Nummer fabrikant | 516-115-10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |