409/0 / So stalen parallelle eindmaten, 122 stuks

Artikelnummer: 4800450
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
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4800450
EAN/GTIN 4059192028282
Nummer fabrikant 4800450
L-nummer L40080 3405
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

409/0 / So Set parallelle eindmaten, staal; 122 stuks; Tolerantieklasse: 0; DIN EN ISO 3650; Houten kist met duidelijke labelstrips, Mahr-kalibratiecertificaat

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Parallelmaten set staal
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 409/0/So
  • Hoeveelheid per set: 122 Stück
  • Tolerantieklasse: 0

Norm:

DIN EN ISO 3650

Geschikte producten