{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Voelertype | Minivoeler aan beide zijden | |
| Meetbereik | 0,4 mm - 2,2 mm | |
| Nauwkeurigheid | ±50 µm | |
| Breedte | 7 mm | |
| Lengte | 40 mm | |
| Schacht-⌀ | 10 mm | |
| Schacht lengte | 30 mm | |
| Kabellengte | 500 mm | |
| Producttype | Meetsonde |
| Artikelnummer | 478485 K28 | |
| EAN/GTIN | 2050002080416 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MFP Messtechnik und Fertigungstechnologie GmbH, An der Corvinuskirche 22-26, 31515 WUNSTORF, Deutschland |