Tang voor borgringen met interne of externe klemming , omkeerbaar

Artikelnummer: 475A.15
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 475A.15
EAN/GTIN 3148511782019
Nummer fabrikant 475A.15
L-nummer L60130 4693
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elke tang heeft twee werkstanden voor borgringen met externe of interne klemming
  • geblauwd, met PVC-coating

Kenmerk:

  • d [mm]: 1,0
  • d min. - max. [mm]: 10 --> 30 - 10 --> 18
  • L [mm]: 150
  • [g]: 75