{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Meetbereik | 0 ppm - 10.000 ppm | |
| Maximale afwijking | ±(50 ppm + 3% van de meetwaarde) (0 tot 5000 ppm); ±(100 ppm + 5% van de meetwaarde) (5001 tot 10000 ppm) | |
| Resolutie | 1 ppm | |
| IP-klasse | IP 54 | |
| Meetbereik temperatuur | 0 °C - 50 °C | |
| Maximale afwijking temperatuur | ±0,5 °C | |
| Resolutie temperatuur (0 − 50 °C) | 0,1 °C | |
| Meetbereik relatieve vochtigheid | 5 % - 95 % | |
| Maximale afwijking relatieve vochtigheid | ±3% rF (10 tot 35% rF); ±2% rF (35 tot 65% rF); ±3% rF (65 tot 90% rF); ± 3% rF(overig meetbereik); ±0,06% rF/K (0 tot + 50 °C) | |
| Resolutie vochtigheid | 0,1 % | |
| Meetbereik druk | 700 hPa - 1.100 hPa | |
| Maximale afwijking absolute druk | ±3 hPa | |
| Resolutie absolute druk | 0,1 hPa | |
| Lengte | 295 mm | |
| Breedte | 50 mm | |
| Hoogte | 40 mm | |
| Bedrijfstemperatuur | -5 °C - 50 °C | |
| Sondelengte | 130 mm | |
| Sonde-⌀ | 30 mm | |
| Opslagtemperatuur | -20 tot +60 °C °C | |
| Gewicht | 195 g | |
| Draadloos bereik | 20 m | |
| Batterijlevensduur | 21,5 h | |
| Aansluiting | USB-aansluiting; Bluetooth®-interface | |
| Producttype | 050 CO2-sonde |
| Artikelnummer | 474157 CO2 | |
| EAN/GTIN | 4029547019074 | |
| Nummer fabrikant | 0632 1551 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |