{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Aansluiting | Bluetooth®-interface; USB-aansluiting | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
| Apparaatgeheugen | 7.500 meetrapporten | |
| Gewicht | 250 g | |
| Lengte | 154 mm | |
| Breedte | 65 mm | |
| Hoogte | 32 mm | |
| IP-klasse | IP 54 | |
| Producttype | Klimaatmeetapparatuur |
| Artikelnummer | 474141 440 | |
| EAN/GTIN | 4029547019289 | |
| Nummer fabrikant | 0560 4401 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |