{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Weergavebereik | 4.000 | |
| Artikelomschrijving producent | IT 101 | |
| Isolatieweerstand | 50 kΩ − 20 GΩ | |
| Laagohmige weerstand | 0,01 Ω - 40 Ω | |
| Weerstand | 0,01 Ω − 40 kΩ | |
| Meetmethode | TRUE RMS (AC/DC) | |
| Overspanningscategorie | CAT IV 600 V | |
| Voeding | 4× 081561 LR6 | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Gewicht | 630 g | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
| Producttype | Weerstandsmeter |
| Artikelnummer | 473420 IT101 | |
| EAN/GTIN | 4014651440333 | |
| Nummer fabrikant | 044033 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |