Spanningzoeker DUSPOL®, Apparaattype: PROFIPOL+

Artikelnummer: 473105 PROFIPOL+
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Apparaattype Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik AC 12 V - 690 V
Weergavebereik DC 12 V - 690 V
Weergave Led
IP-klasse IP 54
Fasetest Led
Polariteitstest Led
Doorgangsmeting akoestisch/led
Contactloze kabelbreukdetector ja
Overspanningscategorie CAT II 690 V; CAT III 600 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 LR3
Producttype Spanningstester

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473105 PROFIPOL+
EAN/GTIN 4014651200234
Nummer fabrikant 020023
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met testervergrendeling voor bediening met één hand bij contactdozen en voor veilig opbergen. Spanningsweergave kan ook bij lege of verwijderde batterijen functioneren.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Geschikt voor werkzaamheden in de nijverheid, elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Downloads en documenten

Geschikte producten