Vest LIGHT Zwart/Corn Blauw L

Artikelnummer: 470317079985L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 470317079985L
EAN/GTIN 7330509970751
Nummer fabrikant 470317079985L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

De LIGHT base layer top voert vocht effectief af van de huid. Het is gemaakt van polyester, dat zacht aanvoelt tegen de huid en het lichaam warm, droog en comfortabel houdt tijdens elke fysieke activiteit. Het gebreide kanaal creëert een luchtspleet tussen het lichaam en het kledingstuk, wat de isolatie verbetert. Geschikt voor alle seizoenen, van +10°C tot -10°C, wanneer je functioneel vochttransport dicht bij de huid nodig hebt.

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen