Geheel stalen lijmklem VIRIDIS met houten greep, max. 300 mm klembereik, 50 mm uitlading

Artikelnummer: 469-0300-050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 469-0300-050
EAN/GTIN 4027474023676
Nummer fabrikant 469-0300-050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De VIRIDIS-ganze stalen lijmklemmen met houten greep van serie 469 worden gebruikt voor het samenpersen en vasthouden van meerdere werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats. Met de ingebouwde vering absorberen de lijmklemmen de trillingen van het werkstuk. Serie 469 is met zijn ronde houten greep de klassieker van het klemassortiment.
  • Spankracht bis zu 10.000 N
  • Drukplaat met geïntegreerde spindelvergrendeling voorkomt het loskomen bij trillingen aan het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 75 mm
  • Totale breedte [inch]: 2 15/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 300 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 11 13/16
  • Totale lengte [mm]: 351 mm
  • Totale lengte [inch]: 13 13/16
  • Materiaal Griff: Aluminium
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 50 mm
  • Beklengte [mm]: 33 mm
  • Beklengte [inch]: 1 5/16
  • Bekbreedte [mm]: 15 mm
  • Klemkracht [N]: 2.200 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 11,5 x 5,7
  • Bekbreedte [inch]: 9/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 300 mm / 50 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten