Geheel stalen lijmklem VIRIDIS met houten handgreep, max. 200 mm klembereik, 80 mm uitlading

Artikelnummer: 469-0200-080
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 469-0200-080
EAN/GTIN 4027474023058
Nummer fabrikant 469-0200-080
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De VIRIDIS-ganze stalen lijmklemmen met houten greep van serie 469 worden gebruikt voor het samenpersen en vasthouden van meerdere werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats. Met de ingebouwde vering absorberen de lijmklemmen de trillingen van het werkstuk. Serie 469 is met zijn ronde houten greep de klassieker van het klemassortiment.
  • Spankracht bis zu 10.000 N
  • Drukplaat met geïntegreerde spindelvergrendeling voorkomt het loskomen bij trillingen aan het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 114 mm
  • Totale breedte [inch]: 4 1/2
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 200 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 7 7/8
  • Totale lengte [mm]: 265 mm
  • Totale lengte [inch]: 10 7/16
  • Materiaal Griff: Aluminium
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 80 mm
  • Beklengte [mm]: 42 mm
  • Beklengte [inch]: 1 5/8
  • Bekbreedte [mm]: 22,5 mm
  • Klemkracht [N]: 3.000 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 16 x 7,5
  • Bekbreedte [inch]: 7/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 200 mm / 80 mm