• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Houten duimstok, wit, Lengte: 2m

Artikelnummer: 465950 2
Korting
€ 3,74
Prijs per 1 Stuk (1,75 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: EG III
  • Materiaal: Beukenhout

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG III
Aantal delen 10
Materiaal Beukenhout
Lengte 2 m
Breedte 16 mm
Dikte 3,3 mm
Producttype Duimstok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 465950 2
EAN/GTIN 4005069153571
Nummer fabrikant 01334
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Omschrijving

Uitvoering:

Schaalverdeling mm (onder en boven). Goed afleesbare schaalverdeling. Decimale getallen rood. Delen van hoogwaardig beukenhout.
Houten duimstok met scharnierplaatjes van versterkte kunststof.