Lepelschraper 150 mm

Artikelnummer: 463 150 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 463 150 0
EAN/GTIN 4049002006975
Nummer fabrikant 463 150 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het bewerken van rondingen en voor ontbraamwerkzaamheden
  • Gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • volledig gehard voor optimale krachtoverbrenging
  • gesmeed werkende uiteinde met geslepen werkoppervlakken
  • blauw gelakt
  • ergonomische handgreep van echt hout

Kenmerk:

  • Gewicht: 103 g
  • Lengte: 250 mm
  • Uitvoering: gedompeld gelakt
  • Meslengte: 150 mm
  • Materiaal: 8-kant
  • Profiel: 8 mm