Stalen meetband oprolbaar, Bandlengte: 500mm

Artikelnummer: 461830 500
Prijs per 1 Stuk (16,50 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 500 mm
Bandbreedte 19 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Producttype Zakrolbandmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 461830 500
EAN/GTIN 4045197555342
Nummer fabrikant 461830 500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrije, onbreekbare edelstalen band met slijtvaste lak.

Voordeel:

Dankzij de welving ligt de band vlak op de tafel; hierdoor kunnen maten eenvoudig en zonder fouten worden afgelezen en overgebracht.

Functie:

Door met een vinger erop te drukken makkelijk op te rollen.