Stalen rij, Nauwkeurigheid 1, Lengte: 500mm

Artikelnummer: 460400 500
Prijs per 1 Stuk (122,00 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 874

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 874
Nauwkeurigheid 1
Vlakheidstolerantie van de controlevlakken 0,012 mm
Vorm A
Vormbeschrijving rechthoekige doorsnede
Materiaal Speciaal staal
Lengte 500 mm
Doorsnede breedte ±0,2 mm 39,3 mm
Doorsnede hoogte ±0,2 mm 7,5 mm
Producttype Stalen rij

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 460400 500
EAN/GTIN 4045197206688
Nummer fabrikant 460400 500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De linialen zijn gemaakt van speciaal staal, rondom geslepen.
Met rechthoekige doorsnede.

Toepassing:

Voor controles en nauwkeurig werken.

Tip:

roestvrije uitvoering leverbaar af fabriek.