Handlamp 800 lm

Artikelnummer: 45701
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
Artikelnummer 45701
EAN/GTIN 4010995457013
Nummer fabrikant 45701
L-nummer L60070 4807
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor het verlichten van donkere werkomgevingen. Individueel aan de verschillende werkvereisten aanpasbaar.
  • Boostfunctie 800 lumen voor beter zicht
  • Flexibel en efficiënt dankzij vijf lichtmodi
  • Vrije handen dankzij magnetische houder en riemclip
  • Ultralicht en klein - Past in iedere overhemd- en broekzak
  • Robuuste aluminium behuizing voor hoge schokbestendigheid
  • Geen stroom op de bouwplaats? Dat is geen ongebruikelijke situatie, maar alledaagse werkelijkheid voor vakmannen. Hier wordt de accuhandlamp van Wiha gebruikt en deze biedt onafhankelijk van vaste stroombronnen een betrouwbare verlichting tot 800 lm. De handlamp beschikt over een krachtige COB-led, die met een druk op de knop op 60 lm (1 seconde drukken), 100 lm (1 x drukken) of 500 lm (2 x drukken) kan worden ingesteld. Voor een maximale verlichting zorgt de boostmodus met 800 lm (1 seconde in de On-modus). Daarnaast bevindt zich op de bovenzijde een SMD-led met 150 lm (3 x drukken). De combinatie van beide lampen biedt veelzijdige verlichtingsmogelijkheden voor verschillende werkvereisten. De handlamp onderscheidt zich bovendien door een minimalistisch design, zodat hij dankzij zijn lichtheid en compactheid in iedere overhemd- of broekzak past en bovendien ideaal bij het werken op nauwe plaatsen gebruikt kan worden. Twee sterke magneten op de achter- en onderzijde alsmede een riemclip zorgen voor talrijke bevestigingsmogelijkheden en zo voor vrije handen tijdens het werken. De compacte en heldere handlamp is dankzij de robuuste aluminium behuizing schokbestendig (IK07) en spatwaterbestendig (X5). De lichtduur bedraagt max. 11 h, vervolgens kan de handlamp met de meegeleverde standaard-USB-kabel weer worden opgeladen.